東京堂
ちりめん花玉8cm
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
オールシーズン
寸法(Φcm)
8
材質
チリメン、発泡スチロール
内容量
1個
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72786517
ZE000013-002
ピンク/ハナガラ
¥
560
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72786526
ZE000013-003
アカ/ハナガラ
¥
560
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72786535
ZE000013-004
イエロー/ハナガラ
¥
560
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72786508
ZE000013-001
シロ/ハナガラ
¥
560
取扱い終了
返品不可
72786544
ZE000013-020
クロ/ハナガラ
¥
560
取扱い終了
返品不可
72786553
ZE000013-028
コーラル/ハナガラ
¥
560
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください