東京堂
ちりめんボール中
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
各色花柄と無地6個アソート
材質
チリメン、発泡スチロール
分類
オールシーズン
寸法(Φcm)
2.5
内容量
1袋(12個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72786614
ZE000018-102
アワイロアソート(ピンク、黄、薄紫)
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72786623
ZE000018-103
アザヤカアソート(赤、オレンジ、黄緑)
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください