東京堂
金模様ちりめんボール
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
セット内容
(3サイズ×2色)×各2コ
材質
チリメン、和紙、発泡スチロール
分類
オールシーズン
寸法(Φcm)
1.5~2.5
内容量
1袋(12個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72786639
ZE000019
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください