東京堂
梅ピース
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
2型 各3色 各4コ(24コアソート)
材質
木
色
ミックス
寸法(Φcm)
2.5(抜き)、3(大)
内容量
1袋(24個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72786684
ZE008734
¥
760
¥
699
値下げ
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください