曜日別特売

FR光電アナログ式分離型感知器

FR光電アナログ式分離型感知器 - Panasonic(パナソニック)
仕様自動試験対応種別煙感知器、光電アナログ式分離型カバー:ミルキーホワイト、窓:ダークグレー型式検定番号感第22~40号内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72794716BVR4570K
355,000
259,800
285,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする