曜日別特売

iPhone 13 マットハイブリッド

iPhone 13 マットハイブリッド - レイ・アウトiPhone 13 マットハイブリッド - レイ・アウトiPhone 13 マットハイブリッド - レイ・アウトiPhone 13 マットハイブリッド - レイ・アウトiPhone 13 マットハイブリッド - レイ・アウトiPhone 13 マットハイブリッド - レイ・アウトiPhone 13 マットハイブリッド - レイ・アウトiPhone 13 マットハイブリッド - レイ・アウト

やわらか透け感 シアー加工指紋が付かない、心地良いさらさら触感。カメラに傷が付きにくい凸型設計。しっとりさらさらなラバーコーティングにより指紋が付きにくい。衝撃をやわらげる柔らか素材×四つ角エアクッション。ボタンや端子周りまで保護。

用途モバイルアクセサリーケース形状ノーマル質量(g)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15×7.5×1.2ケースハード内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応機種
タイプ
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72787856RT-P31BS4/WBEiPhone 13ケース型シアーホワイト/ベージュストラップホール付ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
72787865RT-P31BS4/WBiPhone 13ケース型シアーホワイト/ブラックストラップホール付ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
72787838RT-P31BS4/WLDiPhone 13ケース型シアーホワイト/ラベンダーストラップホール付ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
取扱い終了
返品不可
72787847RT-P31BS4/WMGiPhone 13ケース型シアーホワイト/ミントストラップホール付ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
取扱い終了
返品不可
72787874RT-P31BS4/WGRiPhone 13ケース型シアーホワイト/グレーストラップホール付ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする