曜日別特売

iPhone 13 Pro 手帳 シンプル マグネット

iPhone 13 Pro 手帳 シンプル マグネット - レイ・アウトiPhone 13 Pro 手帳 シンプル マグネット - レイ・アウトiPhone 13 Pro 手帳 シンプル マグネット - レイ・アウトiPhone 13 Pro 手帳 シンプル マグネット - レイ・アウトiPhone 13 Pro 手帳 シンプル マグネット - レイ・アウトiPhone 13 Pro 手帳 シンプル マグネット - レイ・アウトiPhone 13 Pro 手帳 シンプル マグネット - レイ・アウトiPhone 13 Pro 手帳 シンプル マグネット - レイ・アウト

耐衝撃 + カード収納衝撃に強く、使いやすい。ICカードポケット・大きめ収納ポケット付き。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。ケースの蓋を閉じたまま通話ができる。

用途モバイルアクセサリー材質ポリウレタン素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂ケース形状ブック質量(g)100タイプ手帳型対応機種iPhone 13 Pro特性耐衝撃、ポケット付、ストラップホール付、スタンド機能、マグネット付ケースレザー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72788267RT-P32ELC1/Rレッド
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
72788276RT-P32ELC1/BRブラック/レッド
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
72788285RT-P32ELC1/DNダークネイビー
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする