曜日別特売

iPhone 13 Pro マットハイブリッド

iPhone 13 Pro マットハイブリッド - レイ・アウトiPhone 13 Pro マットハイブリッド - レイ・アウトiPhone 13 Pro マットハイブリッド - レイ・アウトiPhone 13 Pro マットハイブリッド - レイ・アウトiPhone 13 Pro マットハイブリッド - レイ・アウトiPhone 13 Pro マットハイブリッド - レイ・アウトiPhone 13 Pro マットハイブリッド - レイ・アウトiPhone 13 Pro マットハイブリッド - レイ・アウト

やわらか透け感 シアー加工指紋が付かない、心地良いさらさら触感。カメラに傷が付きにくい凸型設計。しっとりさらさらなラバーコーティングにより指紋が付きにくい。衝撃をやわらげる柔らか素材×四つ角エアクッション。ボタンや端子周りまで保護。

用途モバイルアクセサリー材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂ケース形状ノーマル質量(g)60タイプケース型対応機種iPhone 13 Pro特性ストラップホール付ケースハード内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72788364RT-P32BS4/WBEシアーホワイト/ベージュ
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
72788389RT-P32BS4/WGRシアーホワイト/グレー
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
72788346RT-P32BS4/WLDシアーホワイト/ラベンダー
オープン
取扱い終了
返品不可
72788355RT-P32BS4/WMGシアーホワイト/ミント
オープン
取扱い終了
返品不可
72788373RT-P32BS4/WBシアーホワイト/ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする