iPhone 13 Pro ディズニー/耐衝撃 ProCa

iPhone 13 Pro ディズニー/耐衝撃 ProCa - レイ・アウトiPhone 13 Pro ディズニー/耐衝撃 ProCa - レイ・アウトiPhone 13 Pro ディズニー/耐衝撃 ProCa - レイ・アウトiPhone 13 Pro ディズニー/耐衝撃 ProCa - レイ・アウトiPhone 13 Pro ディズニー/耐衝撃 ProCa - レイ・アウトiPhone 13 Pro ディズニー/耐衝撃 ProCa - レイ・アウトiPhone 13 Pro ディズニー/耐衝撃 ProCa - レイ・アウトiPhone 13 Pro ディズニー/耐衝撃 ProCa - レイ・アウト

鮮やかな発色がインパクトの耐衝撃ケース鮮やかな発色がインパクトの耐衝撃ケース。衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。ケース内側は衝撃から端末を守るハニカム構造。カメラに傷が付きにくい肉厚設計。

用途モバイルアクセサリーケース形状衝撃吸収質量(g)80ケースハード内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応機種
タイプ
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72788459RT-DP32AC3/MKiPhone 13 Proケース型ミッキーマウス耐衝撃、ストラップホール付ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
72788468RT-DP32AC3/POiPhone 13 Proケース型プー耐衝撃、ストラップホール付ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
72788443RT-DP32AC3/MNiPhone 13 Proケース型ミニーマウス耐衝撃、ストラップホール付ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
取扱い終了
返品不可
72788477RT-DP32AC3/DDiPhone 13 Proケース型ドナルドダック耐衝撃、ストラップホール付ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする