レイ・アウト
iPhone 13 Pro Max 耐衝撃ハイブリッド Pufful スクエア
傷に強い高硬度6H衝撃吸収性の高いスクエア型。カメラに傷が付きにくい凸型設計。傷からしっかり守る高硬度6H。衝撃をやわらげる柔らか素材×四つ角エアクッション。マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。
用途
モバイルアクセサリー
対応機種
iPhone 13 Pro Max
特性
耐衝撃、ストラップホール付
タイプ
ケース型
材質
ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
質量(g)
80
ケース形状
衝撃吸収
ケース
ハード
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72788626
RT-P33SQ1/CNM
クリア/ネイビー
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72788635
RT-P33SQ1/CGRM
クリア/グレー
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72788599
RT-P33SQ1/CBEM
クリア/ベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
72788608
RT-P33SQ1/CBM
クリア/ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
72788617
RT-P33SQ1/CPM
クリア/ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください