曜日別特売

iPhone 13 mini TPUソフト ウルトラクリア

iPhone 13 mini TPUソフト ウルトラクリア - レイ・アウトiPhone 13 mini TPUソフト ウルトラクリア - レイ・アウトiPhone 13 mini TPUソフト ウルトラクリア - レイ・アウトiPhone 13 mini TPUソフト ウルトラクリア - レイ・アウトiPhone 13 mini TPUソフト ウルトラクリア - レイ・アウトiPhone 13 mini TPUソフト ウルトラクリア - レイ・アウトiPhone 13 mini TPUソフト ウルトラクリア - レイ・アウトiPhone 13 mini TPUソフト ウルトラクリア - レイ・アウト

TPUの弾力性で衝撃吸収グリップ感も良く、衝撃吸収性のあるソフトな素材。カメラに傷が付きにくい凸型設計。高い透明感で抜群の一体感を実現。衝撃をやわらげる柔らか素材×四つ角エアクッション。マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。

用途モバイルアクセサリー材質熱可塑性ポリウレタン樹脂ケース形状ノーマルクリア質量(g)60タイプケース型対応機種iPhone 13 mini寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)13.5×6.8×1.2特性耐衝撃、ストラップホール付ケースソフト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72789423RT-P30TC3/CM
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする