曜日別特売

iPhone 13 mini ガラス 防埃 10H反射防止

iPhone 13 mini ガラス 防埃 10H反射防止 - レイ・アウトiPhone 13 mini ガラス 防埃 10H反射防止 - レイ・アウトiPhone 13 mini ガラス 防埃 10H反射防止 - レイ・アウトiPhone 13 mini ガラス 防埃 10H反射防止 - レイ・アウトiPhone 13 mini ガラス 防埃 10H反射防止 - レイ・アウトiPhone 13 mini ガラス 防埃 10H反射防止 - レイ・アウトiPhone 13 mini ガラス 防埃 10H反射防止 - レイ・アウトiPhone 13 mini ガラス 防埃 10H反射防止 - レイ・アウト

埃が入らない簡単貼り付け指紋を防ぎ指滑り抜群の反射防止タイプ。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。誰でも簡単・綺麗に貼り付けがしやすく、ほこりも入りにくい独自の貼り付け構造です。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。

用途モバイルアクセサリーセット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、固定用シール、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)質量(g)40対応機種iPhone 13 mini特性ガラス、反射防止、防傷加工、スムースタッチ、気泡レス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72789773RT-P30F/BSHG
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする