曜日別特売

iPhone 13 mini ガラス 防埃 10HBLC 反射防止

iPhone 13 mini ガラス 防埃 10HBLC 反射防止 - レイ・アウトiPhone 13 mini ガラス 防埃 10HBLC 反射防止 - レイ・アウトiPhone 13 mini ガラス 防埃 10HBLC 反射防止 - レイ・アウトiPhone 13 mini ガラス 防埃 10HBLC 反射防止 - レイ・アウトiPhone 13 mini ガラス 防埃 10HBLC 反射防止 - レイ・アウトiPhone 13 mini ガラス 防埃 10HBLC 反射防止 - レイ・アウトiPhone 13 mini ガラス 防埃 10HBLC 反射防止 - レイ・アウトiPhone 13 mini ガラス 防埃 10HBLC 反射防止 - レイ・アウト

埃が入らない簡単貼り付け目の疲れを軽減/反射防止タイプ。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。誰でも簡単・綺麗に貼り付けがしやすく、ほこりも入りにくい独自の貼り付け構造です。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。

用途モバイルアクセサリーセット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、固定用シール、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)質量(g)40対応機種iPhone 13 mini特性ガラス、ブルーライトカット、反射防止、防傷加工、スムースタッチ、気泡レス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72789798RT-P30F/BSKG
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする