iPhone 13 mini ガラス 防埃 10HBLC 光沢

iPhone 13 mini ガラス 防埃 10HBLC 光沢 レイ・アウト iPhone 13 mini ガラス 防埃 10HBLC 光沢 レイ・アウト iPhone 13 mini ガラス 防埃 10HBLC 光沢 レイ・アウト iPhone 13 mini ガラス 防埃 10HBLC 光沢 レイ・アウト iPhone 13 mini ガラス 防埃 10HBLC 光沢 レイ・アウト iPhone 13 mini ガラス 防埃 10HBLC 光沢 レイ・アウト iPhone 13 mini ガラス 防埃 10HBLC 光沢 レイ・アウト iPhone 13 mini ガラス 防埃 10HBLC 光沢 レイ・アウト

埃が入らない簡単貼り付け目の疲れを軽減/クリアタイプ。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。誰でも簡単・綺麗に貼り付けがしやすく、ほこりも入りにくい独自の貼り付け構造です。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。

用途モバイルアクセサリー セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、固定用シール、ほこり取りシール、クロス 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面) 質量(g)40 対応機種iPhone 13 mini 特性ガラス、ブルーライトカット、光沢、防傷加工、気泡レス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72789807 RT-P30F/BSMG
オープン
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする