iPhone 13 / 13 Pro フィルム 衝撃吸収 BLC 反射防止 抗ウイルス
衝撃吸収目の疲れを軽減/反射防止タイプ。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。
用途モバイルアクセサリー
セット内容液晶保護フィルム、クロス
材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)
質量(g)20
対応機種iPhone 13/13 Pro
特性抗ウイルス加工、耐衝撃、ブルーライトカット、反射防止、スムースタッチ、気泡レス
内容量1個
iPhoneフィルム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07