iPhone 13 / 13 Pro フィルム 指紋防止 光沢 抗ウイルス

iPhone 13 / 13 Pro フィルム 指紋防止 光沢 抗ウイルス レイ・アウト iPhone 13 / 13 Pro フィルム 指紋防止 光沢 抗ウイルス レイ・アウト iPhone 13 / 13 Pro フィルム 指紋防止 光沢 抗ウイルス レイ・アウト iPhone 13 / 13 Pro フィルム 指紋防止 光沢 抗ウイルス レイ・アウト iPhone 13 / 13 Pro フィルム 指紋防止 光沢 抗ウイルス レイ・アウト iPhone 13 / 13 Pro フィルム 指紋防止 光沢 抗ウイルス レイ・アウト iPhone 13 / 13 Pro フィルム 指紋防止 光沢 抗ウイルス レイ・アウト

ケースと相性抜群画面が綺麗に見えるクリアタイプ。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。貼り付け時に入ってしまう小さな気泡が消えやすい特殊なシリコン膜。

用途モバイルアクセサリー セット内容液晶保護フィルム、クロス 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面) 質量(g)20 対応機種iPhone 13/13 Pro 特性抗ウイルス加工、指紋防止、光沢、気泡レス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72789913 RT-P31F/A1
オープン
599
659 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする