曜日別特売

iPhone13専用 耐衝撃ハイブリッドケース TPU/PC

iPhone13専用 耐衝撃ハイブリッドケース TPU/PC - OWLTECH(オウルテック)iPhone13専用 耐衝撃ハイブリッドケース TPU/PC - OWLTECH(オウルテック)iPhone13専用 耐衝撃ハイブリッドケース TPU/PC - OWLTECH(オウルテック)iPhone13専用 耐衝撃ハイブリッドケース TPU/PC - OWLTECH(オウルテック)iPhone13専用 耐衝撃ハイブリッドケース TPU/PC - OWLTECH(オウルテック)iPhone13専用 耐衝撃ハイブリッドケース TPU/PC - OWLTECH(オウルテック)iPhone13専用 耐衝撃ハイブリッドケース TPU/PC - OWLTECH(オウルテック)iPhone13専用 耐衝撃ハイブリッドケース TPU/PC - OWLTECH(オウルテック)

側面にソフトなTPU素材を使い、背面にはポリカーボネート素材を採用。しっかり耐衝撃性能を保ちながらも側面が柔らかく端末の着脱がしやすい構造になっています。また、四つ角にエアクッションを設置。耐衝撃構造により、落下時の衝撃から本体を保護します。MIL-STD 810G 516.7 に準拠した落下・耐衝撃米国軍用規格に合格、1.2mの高さから26方向での落下試験に合格しています。さらに、カメラレンズ部分がカメラより高さがあるため、ダイレクトに接地することがなく、キズがつきません。

材質TPU、PCタイプケース型本体質量(g)約 28対応機種iPhone 13 (6.1インチ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 77×13×152.5RoHS指令(10物質対応)対応特性ストラップホール付/耐衝撃内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72787314OWL-CVID6109-CLクリア
1,980
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
72787323OWL-CVID6109-NVネイビー
1,980
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする