曜日別特売

iPhone13Pro専用 背面ケース 高級感のあるシボ加工

iPhone13Pro専用 背面ケース 高級感のあるシボ加工 - OWLTECH(オウルテック)iPhone13Pro専用 背面ケース 高級感のあるシボ加工 - OWLTECH(オウルテック)iPhone13Pro専用 背面ケース 高級感のあるシボ加工 - OWLTECH(オウルテック)iPhone13Pro専用 背面ケース 高級感のあるシボ加工 - OWLTECH(オウルテック)iPhone13Pro専用 背面ケース 高級感のあるシボ加工 - OWLTECH(オウルテック)iPhone13Pro専用 背面ケース 高級感のあるシボ加工 - OWLTECH(オウルテック)iPhone13Pro専用 背面ケース 高級感のあるシボ加工 - OWLTECH(オウルテック)iPhone13Pro専用 背面ケース 高級感のあるシボ加工 - OWLTECH(オウルテック)

背面に汚れに強いPUレザー素材を使用。高級感のあるシボ加工が施されており、柔らかな手触りが特徴です。耐久性に優れているポリカーボネート素材を使用しており、薄さと軽量さを維持したスリムな背面型ケースです。もちろんケースに装着したままワイヤレス充電や、充電ケーブルの接続を行うことができます。

材質PU、PCタイプケース型本体質量(g)約 25対応機種iPhone 13 Pro (6.1インチ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 75.5×14×151RoHS指令(10物質対応)対応特性薄型内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72787488OWL-CVID6118P-BGベージュ
2,280
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
72787497OWL-CVID6118P-NVネイビー
2,280
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
72787506OWL-CVID6118P-BKブラック
2,280
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
72787515OWL-CVID6118P-MBミントブルー
2,280
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする