城東テクノ
ハウスステップボックスタイプ(800×600タイプ/収納庫付き)
勝手口への設置に最適なボックスタイプ。
仕様
小ステップあり
セット内容
ハウスステップ1台・蓋1枚・収納庫:大1コ、小1コ・ペグセット(4本入)2袋
材質
JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
寸法(mm)
600×1100×437.5(262.5)
色
ライトグレー
内容量
1セット
注意
※ハウスステップアジャスターの追加はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72798697
CUB-A8060SH1
¥
76,550
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください