城東テクノ
ハウスステップアジャスター
ハウスステップをより便利に使うオプション商品。
付属品
嵌合ブロック2コ・嵌合ネジ(10本入)1袋・ペグセット(4本入)1袋
適合
ハウスステップ6040/6040S用
材質
JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
色
ライトグレー
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72798724
CUB-6040-H1
アジャスター1段
402×901×87.5
¥
13,050
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72798733
CUB-6040-H2
アジャスター2段
402×901×175
¥
26,250
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください