城東テクノ
小ステップアジャスター
ハウスステップをより便利に使うオプション商品。
材質
JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
色
ライトグレー
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
適合
種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72798749
BU-CUB-8060-HB1
嵌合ブロック2コ、嵌合ネジ(2本入)1袋、ペグセット(4本入)1袋、連結金具セット1袋
BU-CUB-8060B
アジャスター1段
601×300×87.5
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72798758
BU-CUB-8060-HB2
嵌合ブロック2コ、嵌合ネジ(2本入)1袋、ペグセット(4本入)1袋、連結金具セット2袋
BU-CUB-8060B
アジャスター2段
601×300×175
¥
13,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72798767
BU-CUB-6040-HD1
嵌合ブロック2コ、嵌合ネジ(2本入)1袋、ペグセット(4本入)1袋、連結金具セット1袋
BU-CUB-6040D
アジャスター1段
402×300×87.5
¥
6,550
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72798776
BU-CUB-6040-HD2
嵌合ブロック2コ、嵌合ネジ(2本入)1袋、ペグセット(4本入)1袋、連結金具セット2袋
BU-CUB-6040D
アジャスター2段
402×300×175
¥
13,050
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください