城東テクノ
収納庫セット
ハウスステップをより便利に使うオプション商品。
適合
CUB-8060・CUB-8060-A2・CUB-8060W-3
セット内容
SPF-60S2(大・浅型)×1個、SPF-15S(小)1個
材質
PP
寸法(mm)
SPF-60S2:564×564×280、SPF-15S:516×154×180
色
アイボリー
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72798785
CUB-60S2-15S
¥
8,920
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください