曜日別特売

水抜栓(塩ビパイプΦ75対応)

水抜栓(塩ビパイプΦ75対応) - 城東テクノ

湿気・シロアリをシャットアウトできる多機能水抜き。

仕様【排水時間】降雨:2mm/時間×5時間×8畳間、雨量:2×5×3600×3600/1000000=129.6kg、透水性:40kg/h(500Pa時)、排水時間:約3.3時間=130/40=3.25、【透湿量】透湿抵抗:5m2・s・Pa/μg、防湿性:5/0.19=33、面積:0.00283m2、透湿量:1/5×0.00283×60×60=2μg材質PPグレー内容量1個
注意
※本製品の適合パイプはVU75(内径Φ83・現場調達)です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72798846VCK-75
1,380
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする