城東テクノ
キソ止水プレート(30m分入/鉄筋D13対応)
基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
適合
鉄筋D13
セット内容
キソ止水プレート30m(15m×2巻)、クリップ50コ(10コ/袋×5袋)
材質
キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)
色
キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー
内容量
1セット
注意
※本製品を使用する際には、基礎土間面に水抜きを設けてください。水抜きが無いと基礎内部に水が溜まった場合に水が抜けなくなりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72798889
KSP-5430-D13
¥
21,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください