曜日別特売

キソ止水プレート(50m分入/鉄筋D13対応)

キソ止水プレート(50m分入/鉄筋D13対応) - 城東テクノ

基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。

適合鉄筋D13セット内容キソ止水プレート50m(25m×2巻)、クリップ70コ(10コ/袋×7袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー内容量1セット
注意
※本製品を使用する際には、基礎土間面に水抜きを設けてください。水抜きが無いと基礎内部に水が溜まった場合に水が抜けなくなりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72798907KSP-5450-D13
26,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする