キンパイ商事
ビルホース 屋内消火栓ホース町野式 型式適合評価合格品(国家検定品)
キンパイホースのビルは屋内消火栓専用ホースです。
用途
屋内消火栓
長さ(m)
15
呼び径
40A
使用圧力(MPa)
0.7
伸び(%)
1
質量(g/m)
140±10
試験耐圧力(Mpa)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72790306
ビルホース
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000