ヤダイ
IR4GSO1866D3 iMac(Late2015 27-inchi Retina 5K)用メモリ 4GB
iMac(Late2015 27-inchi Retina 5K)用メモリ DDR3L/1866 4GB SO-DIMM 204pin
用途
メモリー/パーツ
容量(GB)
4
質量(g)
22
高さ(cm)
1.5
横(cm)
17.5
奥行き(cm)
11.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72797446
IR4GSO1866D3
4
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください