曜日別特売

Sleep WSM02-All-JP

Sleep WSM02-All-JP - WithingsSleep WSM02-All-JP - WithingsSleep WSM02-All-JP - WithingsSleep WSM02-All-JP - WithingsSleep WSM02-All-JP - WithingsSleep WSM02-All-JP - Withings

Sleepは睡眠トラッカーで、睡眠パターンを詳細に監視できます。睡眠サイクル分析、睡眠の質、心拍数の追跡およびいびきを検出できます。カンタンなワンタイム設定で、Wi-Fi経由でHealth Mateアプリに自動的に同期します。また、マットレスの下でのカンタンなワンタイムセットアップにより、就寝時に明かりを徐々に暗くしたりなど、IFTTT統合機能も備えております。Sleepは生活にシームレスにフィットします。一体的な睡眠ソリューションをお楽しみいただけます。

用途生活家電セット内容Nokia Sleep、ACアダプター、クイックスタートガイド質量(g)760高さ(cm)27横(cm)16.5奥行き(cm)7.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72797534WSM02-ALL-JP
13,880
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする