ScanwatchはWithingsが送る最新のハイブリッド・スマートウォッチです。時計本体のケースはハイエンドのものを使用し、その中には心臓医学の専門家と作り上げられた今までで最も健康管理を重視した機能が詰め込まれています。運動や睡眠の内容を詳細に記録、50m防水、1度の充電で最大30日間持続するバッテリー機能も兼ね備えています。
用途ロボット(ハードウェア)セット内容本体 ×1、充電用USBケーブル ×1、フェルトケース ×1、クイックガイド ×1、ベルト(シリコンバンド)幅(mm)約240寸法(mm)38色ブラック高さ(mm)約13.2質量(g)190奥行(mm)約38.4接続方式Bluetooth Low Energy対応(GPS接続機能を使用するには、位置情報設定と Bluetooth 接続をオンにする必要があります。)機能心拍の乱れの検知(高い・低い)、就寝中呼吸の乱れの検知、獲得高度(高度計機能)、クイックルック、酸素血中濃度(SpO2)計測機能メモリーWithings アカウントで無料および無制限オンラインデータストレージ、5日間の同期間ローカルデータストレージ測定内容ウォーキング、ランニング:歩数、距離、消費カロリー、心拍:1分間の心拍、最大酸素摂取量(VO2Max)推定値を通したフィットネスレベル評価、GPS 接続:距離、ペース、標高、水泳:セッション時間、消費カロリー、睡眠モニター:深い/浅い、睡眠の中断を計測材質(カバー)サファイアガラス電池寿命通常使用で最大30日間、省電力モードでさらに20日間追加可動(時刻表示 & アクティビティ計測のみ)充電時間(時間)約2:100%、約1:80%耐水性50m対応アプリケーションWithings Health Mate(iOS 12.0およびwatchOS 3.0以降が必要です。iPhone、iPad、およびiPod touchに対応。Android 要件 デバイスにより異なります。)内容量1個