地図くりえーたー4

地図くりえーたー4 - ライラックシステム

転居案内・防犯マップ・会社案内などの案内地図の作成に便利な簡単地図作成ソフト

用途実用/家庭/趣味セット内容CD-ROM質量(g)760対応OS日本語版Windows 10・8.1(64・32bit版)解像度1024×768以上対応メディアCD-ROMドライブ(ダウンロードでの本体インストールも可能ですので、CD/DVDドライブのないパソコンでも使用できます)使用CPUメモリ:OSが推奨する容量高さ(cm)23.1横(cm)16.5奥行き(cm)3.5容量(MB)HD:500以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72797604C004
5,800
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

生活/実用/ハガキ作成ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする