ハンドル付ノートPC・タブレットケース
ランドセルに入るサイズのノートPC、タブレットケース。
持ち手付きで教室移動も安心!周辺機器収納ポケット付きで便利!
11.6インチPC対応
PUコーティング生地で、お手入れ簡単
軽量で持ち運びに便利
なめらかファスナー
材質ポリエステル PUコーディング
色ネイビー
質量(g)約190
耐荷重(kg)2まで
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×25×330(取手を含まない)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×20×305
内容量1個
注意
※本製品は収納物の完全な保護を保証するものではありません。落下などによる精密機器の破損・故障・傷・紛失・データ損失などについては責任を負いかねますのでご了承ください。落としたり、強い衝撃を与えると収納物が破損する恐れがあります。※本製品を開閉する際は、開口部を必ず上にして下さい。
※収納可能な機器は内寸に対応したものに限ります。
※先のとがったものを収納するとケースを破損する恐れがあります。
※染色の性質上、摩擦や汗、雨などの湿摩擦は色移り、カビの発生原因となる恐れがあります。
※重いものを入れたり、詰めすぎたりするとケースを破損する恐れがあります。
※パソコン、モバイルバッテリーなどを本製品に収納したまま充電しないでください。
※本製品の生地の素材の特質上、先がとがったものでキズをつけないでください。痕が残る可能性があります。
※パソコン、モバイルバッテリーなどを収納したまま、取手を持って振り回さないでください。
※本製品は水洗いすることはできません。汚れた場合は濡らした布で拭き、しっかりと乾燥させてから保管してください。乾燥させる際は、直射日光を避け、風通しの良い場所で行ってください。アイロンは使用しないでください。
※高温、多湿の場所での保管、使用は収納物の変形、変色の原因となりますので、避けてください。
※防水加工ではありませんので、雨などにご注意ください。
※火や高熱に近づけると溶けることがありますので、ご注意ください。
※本製品に、ほつれや破れなどの破損、変形を発見した場合、直ちに使用を中止してください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07