曜日別特売

冷間溶着剤 U-METAL 標準型(鉄)

冷間溶着剤 U-METAL 標準型(鉄) - 東洋アソシエイツ

一般的な補修用途なら、この標準型鉄タイプで十分です。U- メタルシリーズの中の代表的な製品です。
混合比率が容易で作業を行いやすく、物理特性が高く様々な薬品に対して耐久性があります。
鉄タイプという名称は鉄用と言うわけではなく、含有している金属から付けられた名称で、その用途はアルミ、銅、木材などでも限定されることなくご使用いただけます。
使い方は、容器から取りだして混ぜ合わせ、塗るだけです。
誰でも簡単に補修することが出来ます。除去する場合は、グラインダーなどで削り取ります。

特性耐久性硬化時間(時間)2~3 (半硬化20℃時)、24 (完全硬化20℃時)硬さ97HB強さ圧縮強度:1632kgf/cm2、引張強度:762kgf/cm2、引張せん断強度:222kgf/cm2、曲げ強さ:892kgf/cm2収縮率0.004mm/cm混合比1:1(ベース剤:活性剤)セット内容ベース剤・活性剤(混合後の合計量が製品の内容量となります)、計量カップ(100cc)×2、下地処理用ヤスリ、ガラステープ(50×1000mm)、U-METAL 専用ヘラ(小)、U-METAL 専用ヘラ(大)、混合用練り板耐熱温度(℃)350可使時間(分)45 (20℃時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応絶縁性能限りなく絶縁体に近い比重(g/cm3)2.4
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
耐熱温度(℃)
可使時間(分)
硬化時間(時間)
硬さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72803064750311セット(500g)35045 (20℃時)2~3 (半硬化20℃時)、24 (完全硬化20℃時)97HB
27,500
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72803073750361セット(1kg)35045 (20℃時)2~3 (半硬化20℃時)、24 (完全硬化20℃時)97HB
48,500
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする