曜日別特売

5ボタン Bluetooth5.0 BlueLED マウス

5ボタン Bluetooth5.0 BlueLED マウス - BUFFALO(バッファロー)5ボタン Bluetooth5.0 BlueLED マウス - BUFFALO(バッファロー)5ボタン Bluetooth5.0 BlueLED マウス - BUFFALO(バッファロー)5ボタン Bluetooth5.0 BlueLED マウス - BUFFALO(バッファロー)5ボタン Bluetooth5.0 BlueLED マウス - BUFFALO(バッファロー)5ボタン Bluetooth5.0 BlueLED マウス - BUFFALO(バッファロー)5ボタン Bluetooth5.0 BlueLED マウス - BUFFALO(バッファロー)5ボタン Bluetooth5.0 BlueLED マウス - BUFFALO(バッファロー)

Bluetooth5.0/BLE 電池寿命約2.8年 BlueLED 戻る/進むボタンで快適ブラウジング(5ボタン)

付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書質量(g)約75(電池含まず)電源単3乾電池(1本)センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1000 / 1600 / 2400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×約40×約105インターフェースBluetooth(R)5.0使用の目安【アルカリ乾電池を使用時】想定使用可能時間:最大2.8年(1029日)保証期間6か月ボタン数5電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3(※テスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。)動作湿度(%)5~85電波周波数(GHz)2.4無線通信方式BluetoothプロファイルHOGP(HID over GATT Profile)動作温度範囲(℃)5~40読取方式BlueLED内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72796299BSMBB300BKブラック
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72796308BSMBB300RDレッド
オープン
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72796317BSMBB300WHホワイト
オープン
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする