4.5W×1灯 LED乾電池式シンプルスタイルセンサーライト

4.5W×1灯 LED乾電池式シンプルスタイルセンサーライト - ライテックス(ムサシ)4.5W×1灯 LED乾電池式シンプルスタイルセンサーライト - ライテックス(ムサシ)4.5W×1灯 LED乾電池式シンプルスタイルセンサーライト - ライテックス(ムサシ)4.5W×1灯 LED乾電池式シンプルスタイルセンサーライト - ライテックス(ムサシ)4.5W×1灯 LED乾電池式シンプルスタイルセンサーライト - ライテックス(ムサシ)4.5W×1灯 LED乾電池式シンプルスタイルセンサーライト - ライテックス(ムサシ)4.5W×1灯 LED乾電池式シンプルスタイルセンサーライト - ライテックス(ムサシ)4.5W×1灯 LED乾電池式シンプルスタイルセンサーライト - ライテックス(ムサシ)

スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。
住宅になじむ形状でオシャレに照らす,乾電池タイプ
夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。
シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。
電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。
明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
100%点灯で電池寿命は300日、50%で555日と長持ちします(1日10回点灯した場合)。

付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)255(乾電池除く)消費電力(W)4.5電源単1アルカリ乾電池3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×119×152保護等級IP44センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大120°電池寿命100%点灯時・300日、50%点灯時・555日設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)アズワン品番65-0295-46明るさ(Lm)260灯数1点灯時間10秒感知距離(m)最大8電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72796344LED-CY130
5,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする