曜日別特売

アンパンマン お出かけポーチ(手口ふき1P入り)

アンパンマン お出かけポーチ(手口ふき1P入り) - LEC(レック)アンパンマン お出かけポーチ(手口ふき1P入り) - LEC(レック)アンパンマン お出かけポーチ(手口ふき1P入り) - LEC(レック)アンパンマン お出かけポーチ(手口ふき1P入り) - LEC(レック)アンパンマン お出かけポーチ(手口ふき1P入り) - LEC(レック)アンパンマン お出かけポーチ(手口ふき1P入り) - LEC(レック)

アンパンマンデザインが可愛い、ウェットシート収納ポーチです。シートが片手ですぐに取り出せるフタがついているのでお出掛け時に便利。付属でノンアルコールの手口ウェットティシュ1個入り。
除菌シート、おしりふきのポーチとしても使えます。ストラップは2パターンの付け方が可能で、ベビーカーやお出掛けバック、車のヘッドレストにも。赤ちゃんや子供に大人気のキャラクターで楽しいお出掛けを。
付属の手口ふきは、離乳食が始まった赤ちゃんや、ごはんを自分で食べるようになったお子様の手や口をすっきり拭き取るメッシュシート。
成分の99.9%が純水の限りなく水に近い手口ふきです。以下無添加:パラベン、PG、IPBC、アルコール、香料、着色料。
アンパンマンは男の子も女の子も喜ぶキャラクターなので出産祝いやプレゼントにも。

用途ウェットティシュやおしりふきの持ち運びに成分水、カプリン酸グリセリル、PEG-4、ポリアミノプロピルビグアニド、ベンザルコニウムクロリド材質本体=塩化ビニール樹脂、ホック=POM(ポリアセタール)、フタ=ABS樹脂・ポリプロピレン・PET(粘着テープ)質量(g)270本体寸法(mm)230×80×135Hシートサイズ(mm)200×150商品タイプ携帯用繰り返し・詰め替え対応内容量1個(60枚×1パック)
注意
※長時間の社内放置はおやめください。乳幼児の誤飲・誤食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に管理してください。
※本製品にウェットシート等を入れて使用するものです。それ以外の用途には使用しないでください。市販のシートの大きさによっては使用できない場合があります。
※本製品は完全密封ではありません。
※ご使用後はフタをしっかり閉めてください。
※チャック部分を強く折りまげたり、変形させると閉まらなくなる恐れがあります。
※直射日光の当たる場所や高温・多湿になる場所、火気のちかくでの使用・保管はしないでください。変形や破損のおそれがあります。
※摩擦や濡れたままの放置は色落ちや色移りのおそれがあります。
※汚れた場合は、濡らした布等で拭き取るようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72796448A00204
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする