曜日別特売

オイルソーベント(ハイパフォーマンス・帯電防止処理済)

オイルソーベント(ハイパフォーマンス・帯電防止処理済) - 3M(スリーエム)

帯電防止加工をしているので湿度が低く乾燥した環境下でガソリンなどの引火性の強い液体危険物の吸収に適しています。
自重の20倍以上吸収可能なハイパフォーマンスタイプです。
親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル・有機溶剤などを速やかに吸収します。
帯電防止処理加工を施しており、湿度が低く乾燥した環境下でガソリン等の引火性の強い液体危険物の吸収に適しています。

用途オイル・溶剤用仕様シートタイプトラスコ品番328-5375厚さ(mm)4.5寸法(縦×横)(mm)430×480対応オイル、溶剤吸収量(L/箱)108質量(g/枚)45.0吸収量(L/枚)1.1内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37153462HP-556
33,612
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする