東京ローソク製造
LEDライト コントローラー付 48球 クリア
コントローラーで調光ができます。
水に強く球切れしにくい。
省電力でエコロジー 電力は同球数のペッパーライトの約1/7です。
発熱量が少なく安全。
用途
室内室外兼用の装飾ライト
色
(球)クリア、(コード)クリア
電源
付属アダプター
点灯方式
コントローラー調光
連結数
(最大)連活不可
使用場所
屋内用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72801664
DL00157
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください