東京ローソク製造
LED 屋内用 マルチカラー
水に強く球切れしにくい。
省電力でエコロジー 電力は同球数のペッパーライトの約1/8です。
発熱量が少なく安全
用途
AC100V家庭用コンセントタイプの室内用装飾ライト
色
(球)マルチカラー
電源(V)
家庭用AC100
点灯方式
コントローラー点滅
連結数
(最大)連活不可
使用場所
屋内用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
コード長さ(m)
球数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72801698
DL00219
3.6
6
50球
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72801673
DL00217
3
2.4
15球
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
72801689
DL00218
3
3.9
30球
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください