ペッパーライト クリア

ペッパーライト クリア - 東京ローソク製造ペッパーライト クリア - 東京ローソク製造ペッパーライト クリア - 東京ローソク製造ペッパーライト クリア - 東京ローソク製造

トウガラシ型ライトです。
球切れの場合でもスペア球を使用してメンテナンスができます。
親球を子球に交換すると無点滅にできます。セットには予備の親球と子球が付属しています。

用途室内用の装飾ライト(球)クリア、(コード)グリーン電源(V)家庭用AC100消費電力(W)28点灯方式2段点滅使用場所屋内用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
球数
連結数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72801777DL002802.430球(最大)連活不可
2,600
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
72801786DL002856.150球(最大)同品6本
4,200
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする