東京ローソク製造
LEDリモコンライト マルチ可変光16色 USB式
点滅パターンとスピードの選択可能。
光の色を単色16色とマルチから選択可能。
USB給電専用(給電用電池BOX付き)
タイマー機能付き(6時間点灯18時間消灯)
用途
室内用の装飾ライト
色
(球)単色16とマルチの選択
電源
USBまたは単三電池3本
点灯方式
パターンとスピード可変可能
連結数
(最大)連活不可
使用場所
屋内用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
コード長さ(m)
球数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72801804
DL00299
0.75
4.6
15球
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72801813
DL00301
2
8
50球
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください