東京ローソク製造
LEDライトパステルイエロー USB電池デュアルタイプ
USBと電池給電対応のデュアルタイプ
用途
室内用の装飾ライト
色
(球)パステルイエロー、(コード)クリア
電源
USBまたは単三電池2本
点灯方式
コントローラー点滅
連結数
(最大)連活不可
使用場所
屋内用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
コード長さ(m)
球数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72801847
DL00306
0.15
2
10球
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72801856
DL00307
0.45
4
30球
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください