東京ローソク製造
LEDワイヤーライト 30球 RGB
USB給電専用(給電用電池BOX付き)
小さい光のワイヤーライト
用途
室内用の装飾ライト
色
(球)RGB
消費電力(W)
2.5
電源
USBまたは単三電池3本
コード長さ(m)
3.9
点灯方式
常点
連結数
(最大)連活不可
使用場所
屋内用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72801874
DL00326
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください