東京ローソク製造
ペッパー型LEDライト マルチパステルイエロー
ペッパー型のLEDライト
ライトの明るさも調節可能
マルチとパステルイエロー切り替え可能
タイマー機能付き(6時間点灯18時間消灯)
USB給電専用(給電用電池BOX付き)
用途
室内用の装飾ライト
色
(球)マルチとパステルイエロー
電源
USBまたは単三電池3本
機能
リモコン付
点灯方式
リモコンパターン点灯
連結数
(最大)連活不可
使用場所
屋内用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
コード長さ(m)
球数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72801883
DL00328
0.54
3
15球
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72801899
DL00329
0.68
4.5
30球
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72801908
DL00330
1.04
6.5
50球
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください