東京ローソク製造
チップ型LEDライト マルチパステルイエロー リモコン付
チップ型(SMD)LEDライト
ライトの明るさも調節可能
USB給電専用(給電用電池BOX付き)
マルチとパステルイエロー切り替え可能
タイマー機能付き(6時間点灯18時間消灯)
用途
室内用の装飾ライト
色
(球)マルチとパステルイエロー
電源
USBまたは単三電池3本
点灯方式
リモコンパターン点灯
連結数
(最大)連活不可
使用場所
屋内用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
コード長さ(m)
球数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72801917
DL00338
0.55
2.5
15球
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72801926
DL00339
0.7
4
30球
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72801935
DL00340
1.05
6.1
50球
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください