東京ローソク製造
チップ型LEDライト マルチパステルイエロー 100球 リモコン付
ペッパー型のLEDライト
ライトの明るさも調節可能
マルチとパステルイエロー切り替え可能
タイマー機能付き(6時間点灯18時間消灯)
USB給電専用(給電用電池BOX付き)
用途
室内用の装飾ライト
色
(球)マルチとパステルイエロー
消費電力(W)
1.3
電源
USBまたは単三電池3本
コード長さ(m)
11
点灯方式
リモコンパターン点灯
連結数
(最大)連活不可
使用場所
屋内用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72801944
DL00341
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください