伸晃
クローゼット・押入れフリーラック 伸縮タイプ(1台入り)
押入れのスペースをもっと有効活用
材質
棚板・補強脚:PP・PE、パイプ:スチール(PPコーティング)
寸法(mm)
765~920×370×350・400
色
エコグリーン
耐荷重(kg)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72803019
CO-RG1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください