RELIANCE(リラインス)
タオル掛(六角ボルト(M6)タイプ)
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。
4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
仕様
六角ボルト(M6)付
材質
ステンレス
寸法(Φmm)
19
仕上
研磨
奥行D(mm)
60
耐荷重N(kgf)
98(10)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72803229
R4603-450
450
350
¥
18,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72803238
R4603-600
600
550
¥
25,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72803247
R4603-800
800
750
¥
32,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください