RELIANCE(リラインス)
タオル棚(六角ボルト(M6)タイプ)
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。
4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
浴室使用可否
可
材質
ステンレス
仕上
研磨
寸法(Φmm)
19
奥行D(mm)
200
耐荷重N(kgf)
98(10)
仕様
六角ボルト(M6)付
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72803256
R4605-400
400
¥
31,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72803265
R4605-500
500
¥
32,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください