RELIANCE(リラインス)
ニギリバーI型(六角ボルト(M6)タイプ)
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。
4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
仕様
六角ボルト(M6)付
材質
ステンレス
寸法(Φmm)
32
仕上
研磨
耐荷重N(kgf)
1470(150)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72803274
R4607-600
600
400
¥
29,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72803283
R4607-800
800
500
¥
31,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72803299
R4607-1000
1000
700
¥
39,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください