RELIANCE(リラインス)
ニギリバーL型(六角ボルト(M6)タイプ)
全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。
浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
仕様
六角ボルト(M6)付
材質
パイプ:(芯材)アルミ、(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタール
色
ホワイト色
寸法(Φmm)
30
耐荷重N(kgf)
1470(150)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1本
注意
※現場組み立てが必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72803353
R7809LS-600x400
600×400
¥
16,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72803369
R7809LS-600x600
600×600
¥
16,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72803378
R7809LS-800x600
800×600
¥
19,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください